Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x180 8.8 galv.verz. 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128100100180
EAN/GTIN:
     4043952177471
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 180 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.810
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5729*
€ 0,798*
5 Tage
200
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6325*
€ 0,8125*
1 Tag
140
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6383*
€ 0,8383*
6 Tage
200
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6268*
€ 0,8455*
Lager 4757
180
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,8486*
€ 1,0986*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,0986*
€ 1,30733
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,0786*
€ 1,28353
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,0186*
€ 1,21213
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9786*
€ 1,16453
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,9286*
€ 1,10503
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,8486*
€ 1,00983
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8486* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 54,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.