Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6034100120065
EAN/GTIN:
     4043952122037
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.410
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m12, din 603, reyher din 603, Reyher, Schraube, Schrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, 8000160151
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,2048*
€ 0,297*
6 Tage
1400
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2077*
€ 0,3097*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2756*
€ 0,3756*
5 Tage
1950
50
€ 5,99*
ab € 0,3817*
€ 0,5155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3097*
€ 0,36854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.