Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 12 x 65 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 12 x 65 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6 g
Flachrundschraube M 12 x 65 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357635
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006034100120065
EAN/GTIN:
     4043952122037
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M12x65 Mu 4.6 verz. 50St. DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.410
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006034100120065
Werksnummer:
8000160151
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,090300
Gewicht brutto Kg:
0,090300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 65
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,2048*
€ 0,297*
6 Tage
1400
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2077*
€ 0,3097*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2756*
€ 0,3756*
Lager 1955
1950
50
€ 5,99*
ab € 0,3817*
€ 0,5155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4717*
€ 0,56132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4617*
€ 0,54942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4417*
€ 0,52562
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.