Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Türdrücker,ø 23mm,durchg. Stahlkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Türdrücker,ø 23mm,durchg. Stahlkern
HEWI Türdrücker,ø 23mm,durchg. Stahlkern
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1244330
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111.23R 50
EAN/GTIN:
     4014885004752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HEWI Drückerpaar in R-Technik · Türdrücker aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 23 mm · der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Mit Vierkantstift 7 · 8 · 8,5 · 9 oder 10/8 mm abgesetztkompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 305.23R · 315.23R · 230.23R · 235.23R · 285.23R.Weitere technische Eigenschaften:· Farbname: stahlblau
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 mm
Marke:
HEWI
Ausführung:
stahlblau
Farb-Nr.:
50
für Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,75*
€ 62,17*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 47,8049*
€ 62,4949*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.