Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Türdrückerlochteil, ø 23mm, R-Techn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Türdrückerlochteil, ø 23mm, R-Techn
HEWI Türdrückerlochteil, ø 23mm, R-Techn
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1243750
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111.23RLT 50
EAN/GTIN:
     4014884731291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HEWI Drückerlochteil in R-Technik · Türdrücker aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 23 mm · der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Für Vierkantstift 7 · 8 · 8,5 · 9 oder 10/8 mm abgesetztkompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 305.23R · 315.23R · 230.23R · 235.23R · 285.23R.Weitere technische Eigenschaften:· Farbbezeichnung stahlblau
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid mit durchgehendem Stahlkern
Oberfläche:
stahlblau
Vierkant:
8 mm
Befestigungssystem:
R-Technik
Marke:
HEWI
Rosetten-Ø:
23 mm
Farb-Nr.:
50
Modell:
111.23RLT 50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 33,43*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 24,4756*
€ 33,5756*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 31,91*
€ 42,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.