Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Schutzrosette, Lochung PZ,Zylindera


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HEWI Schutzrosette, Lochung PZ,Zylindera
HEWI Schutzrosette, Lochung PZ,Zylindera
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1243742
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     316ESZ 99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schutzrosette
schlüsselrosette pz hewi
HEWI Schutzrosettein Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung · Außenrosette oval 72 x 37 mm · 14 mm hoch · Innenrosette FS-Ausführung · oval 72 x 31 mm · 10,5 mm hoch · für Zylinderüberstände: 8 - 14 mm · die HEWI Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273 · Lieferung ohne Schrauben.Weitere technische Eigenschaften:· Ausf.Kappe flach· Farb-Nr. 99
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette, schutzrosette hewi, Sicherheitsrosette, Schutzbeschlag, SK-Rosette, Sicherheitsbeschlag, Schutzrosetten, SK-Beschlag, 8000268218
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,92*
€ 156,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,92*
€ 151,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,56*
€ 142,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,83*
€ 136,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 111,13*
€ 132,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.