| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1243731 Herst.-Nr.: 305.23RKN 33 EAN/GTIN: 4014884808504 |
| | |
|
| | |
| HEWI Drückerrosette kurze Nocken · in R-Technik aus Polyamid · Oberfläche hochglänzend · für Drückerhalsdurchmesser 23 mm · Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · Rosetten-Abdeck-Kappe · rund · Durchmesser 55 mm · 10,5 mm hoch · flach · 1,5 mm Wandstärke · Lieferung ohne Schrauben.Weitere technische Eigenschaften:· Ausf.Kappe flach· Farbbezeichnung rubinrot· Farb-Nr. 33 Weitere Informationen: | | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, hewi drückerrosette, drückerrosette, drückerrosette plastik, Drückerrosetten, Türrosette, Rosetten, 8000259609 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,79* | € 18,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,14* | € 18,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,16* | € 24,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|