Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 114.23GKRLT D.23mm, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil 114.23GKRLT D.23mm, R
Türdrückerlochteil 114.23GKRLT D.23mm, R
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1243256
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     114.23GKRLT 90
EAN/GTIN:
     4014884803882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HEWI Drückerlochteil in R-Technik · Türdrücker aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 23 mm · der Türdrücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK (Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm) · und die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Für Vierkantstift 7 · 8 · 8,5 · 9 oder 10/8 mm abgesetztkompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 315.23R.Weitere technische Eigenschaften:· Farbbezeichnung tiefschwarz
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid mit durchgehendem Stahlkern
Oberfläche:
tiefschwarz
Vierkant:
8 mm
Befestigungssystem:
R-Technik
Marke:
HEWI
Rosetten-Ø:
23 mm
Farb-Nr.:
90
Modell:
114.23GKRLT 90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,48*
€ 41,10*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 30,5942*
€ 41,2942*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.