Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Türdrücker,ø 23mm,durchg. Stahlkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Türdrücker,ø 23mm,durchg. Stahlkern
HEWI Türdrücker,ø 23mm,durchg. Stahlkern
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1243217
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111.23R 33
EAN/GTIN:
     4014885004745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HEWI Drückerpaar in R-Technik · Türdrücker aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 23 mm · der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Mit Vierkantstift 7 · 8 · 8,5 · 9 oder 10/8 mm abgesetztkompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 305.23R · 315.23R · 230.23R · 235.23R · 285.23R.Weitere technische Eigenschaften:· Farbname: rubinrot
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 mm
Marke:
HEWI
Ausführung:
rubinrot
Farb-Nr.:
33
für Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Türdrückerpaare, Drückerpaare, Türgriffpaar, Türklinkenpaar, 8000269192
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,80*
€ 35,93*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 42,9027*
€ 56,4527*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.