Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Canvas 320 Nr.2164 Gr.XXXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Canvas 320 Nr.2164 Gr.XXXL schwarz
Weste Canvas 320 Nr.2164 Gr.XXXL schwarz
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242114
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2164064
EAN/GTIN:
     4030913041506
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Canvas 320 Weste schwarz/schwarz XXXL. Im Zentrum organisiert. Mit der Canvas 320 Weste haben Sie Ihr Arbeitswerkzeug immer parat und trotzdem die größtmögliche Bewegungsfreiheit. Besonders an heißen Tagen sind Anpacker bestens angezogen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: ohne Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
XXXL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitsweste canvas schwarz, canvas weste, arbeitswesten schwarz, Berufsbekleidung, Westen, 8000289545
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,73*
€ 23,37*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 24,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,64*
€ 24,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,57*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2164052
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
2164048
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2164044
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
2164056
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2164060
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.