Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehschiebetürSys. KA 5740/600mm


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239794
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41377
EAN/GTIN:
     4023149413773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Garnitur (GN) KA 5740 für Drehschiebetüren Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Beschlag mit dem sich Türen nach dem Öffnen seitlich in den Korpus schieben lassen · Anschlagart: einliegend · Türart: horizontale Bewegung, Holztüren · Türbreite mm: max. 600 mm · Türhöhe (max): 1500mm · Türhöhe mm: max. 1500 mm
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
max. 600 mm
Flügelgewicht max.:
8 kg
Laufprofillänge:
600 mm
Türblattstärke:
max. 19 mm mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschlag, Schiebetürgarnituren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
302
€ 6,99*
ab € 19,14*
€ 27,64*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,5343*
€ 32,2043*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 32,2043*
€ 38,32312
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 31,9343*
€ 38,00182
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 29,3243*
€ 34,89592
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 28,1343*
€ 33,47982
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 27,2743*
€ 32,45642
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 22,5343*
€ 26,81582
pro Sack
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 22,5343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079526
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.