Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehschiebetürSys. KA 5740/550mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239793
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41376
EAN/GTIN:
     4023149413766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Garnitur (GN) KA 5740 für Drehschiebetüren Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Beschlag mit dem sich Türen nach dem Öffnen seitlich in den Korpus schieben lassen · Anschlagart: einliegend · Türart: horizontale Bewegung, Holztüren · Türbreite mm: max. 550 mm · Türhöhe (max): 1500mm · Türhöhe mm: max. 1500 mm
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
max. 550 mm
Flügelgewicht max.:
8 kg
Laufprofillänge:
550 mm
Türblattstärke:
max. 19 mm mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschlag, Schiebetürgarnituren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
449
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 24,59*
3 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 17,51*
€ 25,15*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,1654*
€ 28,9854*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,9854*
€ 34,49263
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,7254*
€ 34,18323
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,4054*
€ 31,42243
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,3954*
€ 30,22053
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,6754*
€ 29,36373
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,1654*
€ 23,99683
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079526
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.