Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehschiebetürSys. KA 5740/450mm


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239791
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41374
EAN/GTIN:
     4023149413742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Garnitur (GN) KA 5740 für Drehschiebetüren Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Beschlag mit dem sich Türen nach dem Öffnen seitlich in den Korpus schieben lassen · Anschlagart: einliegend · Türart: horizontale Bewegung, Holztüren · Türbreite mm: max. 450 mm · Türhöhe (max): 1500mm · Türhöhe mm: max. 1500 mm
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
max. 450 mm
Flügelgewicht max.:
8 kg
Laufprofillänge:
450 mm
Türblattstärke:
max. 19 mm mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschlag, Schiebetürgarnituren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
702
€ 6,99*
ab € 16,01*
€ 23,19*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,8417*
€ 27,2817*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 27,2817*
€ 32,46522
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 26,9217*
€ 32,03682
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 25,0617*
€ 29,82342
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 23,8517*
€ 28,38352
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 23,1017*
€ 27,49102
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 18,8417*
€ 22,42162
pro Sack
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 18,8417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079526
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.