| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1239264 Herst.-Nr.: 20126 EAN/GTIN: 4023149201264 |
| | |
|
| | |
| • Aufschraubscharnier mit Schließautomatik · Für alle Anwendungsbereiche · wo keine Topfbohrung möglich ist · Für vorliegende Türen · Das Scharnier wird grundsätzlich bei kleinen Türen eingesetzt · Öffnungswinkel 90° · Stahl vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Modell: Spezialscharnier· Öffnungswinkel ° 90°· Scharnieroberfläche Stahl vernickelt Weitere Informationen: | | Öffnungswinkel: | 90 ° | Anschlagart: | vorliegend | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl vernickelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,8783* | € 2,6614* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,9013* | € 3,4413* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 1,92* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|