| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1238826 Herst.-Nr.: 13962 EAN/GTIN: 4023149139628 |
| | |
|
| | |
| Mit Anzugshilfe – Möbelseiten können so mit bis zu 4 mm Abstand zur Stirnseite des Fachbodens herangezogen werden · doppelte Sicherheit durch Innen- und Außenrastung - der Dübel wird immer zentrisch angezogen · ein Versetzen der Möbelteile ist somit ausgeschlossen! · Exzenter kann mit Schlitzklinge · Kreuzschlitzklinge PZ 3 oder Sechskantschlüssel SW 4 verspannt werden · ohne Abdeckrand · ZinkdruckgussWeitere technische Eigenschaften:· Plattendicke (min) 18mm· Plattendicke mm 18mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | blank | Marke: | HETTICH | Material: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterverbinder, Einteilverbinder, Möbelverbinder, Schrankverbinder, Verbindungsbeschlag, 8000615630 |
| | |
| |