| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-122341 Herst.-Nr.: 388206 EAN/GTIN: 4029713208486 |
| | |
|
| | |
| Präzisionsausführung · flache Ausführung · gehärtet · fein geschliffen und geläppt · mit blendfreier Haarmesskante · geeignet für Kontroll- und MessraumWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 200x130 mm | Querschnitt: | 30 x 7 mm | Ausführung: | Haarmesskante | Norm: | DIN 875/00 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionswinkel, Flachwinkel, Winkel, 4133212021 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,45* | € 66,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,93* | € 67,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,07* | € 67,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,42* | € 68,02* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,53* | € 80,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|