Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.12mm 0,12mm VA gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsenbürste L.300mm D.12mm 0,12mm VA gew
Düsenbürste L.300mm D.12mm 0,12mm VA gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188858
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816312
EAN/GTIN:
     4013349339782
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste 12 mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
VA gewellt
Ausführung:
mit Öse
Ø:
12 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,12 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handbürste, Feinkratzbürste, Zündkerzenbürste, Drahtbürsten, Kehlnahtbürste, 4000841339
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 5,97*
1 Tag
38
15
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,06*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,12*
1
€ 7,95*
ab € 5,13*
€ 7,39*
Lager 4757
38
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002816315
ab € 4,51*
Ähnlich
Osborn
0002816320
ab € 4,55*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,96*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,65*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.