Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.12mm 0,12mm VA gewellt Besatz-L.100mm m.Öse OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000841289_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000841289_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000841339
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003816312
EAN/GTIN:
     4013349339782
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste 12 mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
VA gewellt
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
OSBORN
Ausführung:
mit Öse
Ø:
12 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,12 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 5,59*
ab € 4,04*
€ 5,71*
Lager 1498
38
1
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 6,04*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,04*
1 Tag
38
15
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,08*
5 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002816315
ab € 4,51*
Ähnlich
Osborn
0002816320
ab € 4,17*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,97*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.