| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1188086 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R104-12T EAN/GTIN: 4054773024363 |
| |
|
| | |
| mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: silberpulverbeschichtet· Ausführung: mit konischer Dülle, ohne Stiel Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 295 mm | Anzahl Zinken: | 12 | Gewicht: | 440 g | Zinkenlänge: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,13* | € 3,40* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,22* | € 3,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,19* | € 3,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,26* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|