Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1187793 Herst.-Nr.: 1454595 EAN/GTIN: 4007081310116 |
| |
|
| | |
| mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Stahl, verzinktNietdorn: Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Nietschaft d x l: | 3 x 5 mm | Nietschaft Ø: | 3 mm | Nietschaft Länge: | 5 mm | nietbare Materialstärke: | 0,5 - 2 mm | Bohrloch-Ø: | 3,1 mm | Material: | Stahl / Stahl | Inhalt: | 500 Stück | Nietdorn: | Stahl | Hohlniet: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 stahl/stahl, mehrbereichs blindniete, blindniet din 7337 flachrundkopf, Blindniete, Blindnieten, Niete, 4000813835 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 2000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0291* | € 0,0386* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,02914* | € 0,03862* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0293* | € 0,0389* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,95* | ab € 0,03106* | € 0,04086* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,03294* | € 0,04773* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,03294* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 23,865* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|