| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186953 Herst.-Nr.: AM30L EAN/GTIN: 8710673066204 |
| | |
|
| | |
| Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt · geprüfter Ölbindemittel Typ IIIR · zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen, organischen Lösungsmitteln, wässrigen Suspensionen, alkalischen Verbindungen · keine Säuren · Anwendung: ideal auf glatten, feinporigen Böden, Flächen, Industrieböden und VerkehrsflächenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: IIIR· Saugleistung max.: 26 (pro Sack)l· Material: Granulat· Gebinde: Sack Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 l / 20 kg | Körnung: | 0,6-3,4 mm | Schüttgewicht: | ca. 700 g/l | Marke: | SCHOELLER INDUSTRIES |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 30l, ölbindegranulat, schöller industries ölbindemittel, Universalbinder, Bindemittel, Granulat, Chemiebindemittel, Chemikalienbindemittel, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, 4000369770 |
| | |
| |