Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 1/4 Zoll IG G 1/8


Menge:  Box  
Produktinformationen
Reduziernippel MS AG G 1/4 Zoll IG G 1/8
Reduziernippel MS AG G 1/4 Zoll IG G 1/8
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186717
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448721437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing · kurze Ausführung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Innengewinde:
G 1/8 ?
Außengewinde mm:
13,16 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/4 ?
SW:
17 mm
Innengewinde mm:
8,85 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 6,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 8,46*
€ 11,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Box
ab 2 Boxen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351955
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000351956
ab € 1,04*
Ähnlich
PROMAT
4000351959
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.