| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186716 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448721420 |
| | |
|
| | |
| Messing · kurze Ausführung Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | max. 90 °C | Innengewinde: | G 3/4 ? | Außengewinde mm: | 33,25 mm | Marke: | PROMAT | Material: | Messing | Außengewinde: | G 1 ? | SW: | 36 mm | Innengewinde mm: | 24,66 mm | Betriebsdruck: | max. 25 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Verbindungsnippel, reduktion messing 1"-3/4", messing doppelnippel, messing reduktion, Nippel, Verbindung, Druckluftnippel, 4000351957 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,63* | € 24,59* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,11* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,663* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|