| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186579 Herst.-Nr.: 11700400 EAN/GTIN: 4024596000622 |
| | |
|
| | |
| dient zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen · gleichzeitig schützt es das zu schweißende Werkstück vor Spritzereinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht · verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen · bietet lückenlosen Schutz beim Schweißvorgang und macht eine Nachreinigung der Werkstücke mit Spatel, Bürste oder Meißel überflüssig · eine Nachbehandlung der Werkstücke wie: Brünieren, Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren ist ohne besondere Reinigung möglich · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | WEICON |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißtrennspray, Schweißspritzer, Trennspray, Schutzgas, Schweißschutzspray, 4000349548 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,49* | € 3,75* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,34* | € 4,46* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 3,37* | € 4,47* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,44* | € 4,59* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0091* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|