| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1183394 Herst.-Nr.: 23280-090 EAN/GTIN: 4034229201043 |
| |
|
| | |
| Mit verstärkten Backen aus Chrom-Molybdäm. Schneidkopf aus Chrom-Vanadium. Schenkel aus Stahlrohr. 2-Komponenten-Griffe. Schneidenhärte bis 58 ± 3 HRC. Schneidfähigkeit: 450 mm: weiches Metall bis 8 mm, mittelhartes Metall bis 6 mm, 600 mm: weiches Metall bis 10 mm, mittelhartes Metall bis 8 mm, 750 mm: weiches Metall bis 13 mm, mittelhartes Metall bis 8 mm, 900 mm: weiches Metall bis 16 mm, mittelhartes Metall bis 10 mm, 1050 mm: weiches Metall bis 19 mm, mittelhartes Metall bis 11 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, BOLZENSCHNEIDER, M.VERST.B, 4.03E+12, 23280-090, BOLZENABSCHNEIDER, 23280090, #NV |
| | |
| |