Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer D.12mm HSS Schnitt-T.30mm Wel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernbohrer D.12mm HSS Schnitt-T.30mm Wel
Kernbohrer D.12mm HSS Schnitt-T.30mm Wel
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116922
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108212
EAN/GTIN:
     4007140056221
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
ruko kernbohrer 12mm
kernbohrer
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großforma­tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle.Weitere technische Eigenschaften:· Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Anzahl Zähne:
4
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ruko kernbohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, 4000602291
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
191
1
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 14,07*
1
€ 5,00*
ab € 11,20*
€ 15,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,47*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,40*
€ 16,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.