Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer D.12mm HSS Schnitt-T.30mm Weldon RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000602291
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108212
EAN/GTIN:
     4007140056221
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
ruko kernbohrer 12mm
kernbohrer
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großforma­tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle.Weitere technische Eigenschaften:· Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Anzahl Zähne:
4
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ruko kernbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 14,05*
1
€ 5,00*
ab € 11,27*
€ 15,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,46*
€ 15,45*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 12,34*
€ 16,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.