Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 80l HDPE braun fahrbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter 80l HDPE braun fahrbar,
Müllgroßbehälter 80l HDPE braun fahrbar,
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116615
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1093360
EAN/GTIN:
     4020747933603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
braun
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, sulo müllgroßbehälter 80l, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne, Abfallbehälter, Mülltonnen, Mülltrennung, Mülleimer, Abfallsammler, 9000466095
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 52,95*
ab € 36,41*
€ 49,54*
Lager 4757
12
1
€ 4,95*
ab € 47,75*
€ 71,08*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 67,10*
€ 88,72*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 90,84*
4 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 75,265*
€ 99,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004536
ab € 6,94*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
SULO
1608270
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.