| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-116124 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9128100030006 EAN/GTIN: 4043952175453 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.810 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, m3x6 iso4762 stahl 8.8 a2k, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Reyher, Schrauben, Innensechskantschrauben, 8000165399 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,00879* | € 0,01403* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0122* | € 0,0183* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0133* | € 0,0187* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0137* | € 0,0198* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0147* | € 0,0208* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,015* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|