Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-115714
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-26
EAN/GTIN:
     4040376801920
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
für Schubladen B 490 x T 560 mm · Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm)Weitere technische Eigenschaften:· passend zu: Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatzhöhe 90 mm
Anzahl Fächer:
16
Fronthöhe:
120-360 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, Auszugboden, Regalauszugsboden, Schubladenunterteilungen, Schubladenunterteilungsmaterial, 9141455192
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,77*
€ 47,32*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 36,53*
€ 47,48*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 47,80*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 39,54*
€ 51,19*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,01*
€ 53,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.