| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-114527 Herst.-Nr.: 1080670178 EAN/GTIN: 4038127605378 |
| |
|
| | |
| farblos · Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente · geschmacks- und geruchsneutral · extrem kriechfähig · wasserverdrängend · schmutz- und rostlösend · auswaschbar aus Textilien · einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie · NSF H1 Reg.-Nr. 124384 · Einsatztemperatur: -10 °C bis +180 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | OKS | Einsatztemperatur: | -10 bis +180 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Sprühöl, Ölspray, oks multi-öl spray, korrosionsschutzöl, oks korrosionsschutzöl, Vielzwecköl, Vielzweckspray, OKS, Vielzwecksprays, Multiöl, Universalsprays/-öle, Multifunktionssprays, Reiniger, Universal-Öle, 4000349451 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 12,29* | € 16,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,29* | € 16,28* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,86* | € 17,12* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,90* | € 17,21* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,54* | € 24,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 297,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|