Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 65 10.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 65 10.
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 65 10.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114401
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250160065
EAN/GTIN:
     4043952699362
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914 m16, din 6914, Schraube, Reyher, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000223510
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,7638*
€ 1,1538*
6 Tage
406
20
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,28*
Lager 4757
137
1
€ 4,95*
ab € 0,7965*
€ 1,3328*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,109*
€ 1,659*
6 Tage
568
1
€ 5,99*
ab € 1,1755*
€ 1,7772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3328*
€ 1,58603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,3055*
€ 1,55355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2697*
€ 1,51094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1424*
€ 1,35946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1065*
€ 1,31674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0265*
€ 1,22154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9965*
€ 1,18584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9665*
€ 1,15014
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7965*
€ 0,94784
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.