Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 65 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 65 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 65 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413584
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250160065
EAN/GTIN:
     4043952699362
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 65 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250160065
Werksnummer:
8000223510
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 65
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,7638*
€ 1,1538*
5 Tage
406
20
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,29*
2 Tage
138
1
€ 4,95*
ab € 0,7965*
€ 1,3328*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,119*
€ 1,669*
Lager 1955
568
1
€ 5,99*
ab € 1,1755*
€ 1,7772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7772*
€ 2,11487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,7714*
€ 2,10797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7655*
€ 2,10095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6455*
€ 1,95815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5255*
€ 1,81535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4555*
€ 1,73205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4055*
€ 1,67255
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1755*
€ 1,39885
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.