Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse kon.15mm 57mm f.MB GRIP 25 AK A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gasdüse kon.15mm 57mm f.MB GRIP 25 AK A.
Gasdüse kon.15mm 57mm f.MB GRIP 25 AK A.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113843
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     1450076
EAN/GTIN:
     4036584011558
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
MIG/MAG-Schlauchpaket
mig/mag-schlauchpaket binzel
mig-mag gasdüse
Einzelteil für MB 25 AKWeitere technische Eigenschaften:· Nennweite: 15mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch
Länge:
57 mm
passend für:
MB GRIP 25 AK / MB EVO PRO 25
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: Gasdüsen, Düse, 1000152055
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,34*
Lager 4757
742
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,42*
1 Tag
660
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,50*
3 Tage
384
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,78*
€ 2,53*
1 Tag
660
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.