Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß 300mm m.flachem Schieber PROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Streichmaß 300mm m.flachem Schieber PROM
Streichmaß 300mm m.flachem Schieber PROM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113118
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448681793
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 300 mm
streichmaß
mit flachem Schieber · oberflächengehärtetes Aluminium (HRc 62), schwarz eloxiert · gut ablesbare Laserbeschriftung · mit Nonius 0,05 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit flachem Schieber
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße, 4000858519
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
412
1
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 17,27*
5 Tage
294
1
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 17,36*
2 Tage
277
1
€ 5,59*
ab € 12,71*
€ 17,70*
5 Tage
408
1
€ 8,90*
ab € 12,903*
€ 17,993*
4 Tage
393
1
€ 4,99*
ab € 14,71*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858517
ab € 10,46*
Ähnlich
PROMAT
4000858518
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.