| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1125352 Herst.-Nr.: 2821363 EAN/GTIN: 4012789216493 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · MehrzweckschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | matt | Lochung: | OB | Farb-Nr.: | F69 | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Gebrauchskategorie: | 3 | Schildstärke: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, langschild edelstahl hoppe, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Wechselgarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürgarnitur, Zimmertürbeschlag, Drückergarnitur, Türbeschlag, 3000252709 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,19* | € 54,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 42,05* | € 55,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 44,18* | € 56,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,85* | € 59,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,67* | € 60,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|