Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1119290 Herst.-Nr.: 200176895 EAN/GTIN: 4026212283778 |
| |
|
| | |
| Unterlegblech für Palettenregal META MULTIPAL · Höhe: 2mm · Oberfläche: verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,293 kg· Oberfläche: verzinkt· Tiefe: 140 mm· Länge: 140 mm· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Höhe: 2 mm· Rahmenausführung: geschraubt· Rahmenprofil: Omegaprofil Weitere Informationen: | | Stärke: | 2 mm | Marke: | META | passend für: | Ständerrahmen | Material: | Stahlblech, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregal Doppelfußplatte, Palettenregal Fußplatte, Palettenregal Lastverteiler, Palettenregal Ausgleichblech, Palettenregal Unterlegblech, Regal Unterlegbleche, meta multipal regal, palettenregal doppelfußplatte, Nivellierplatte, Regal, Nivellierplatten, 8000335523 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,50* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,64* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,64* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,03* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|