| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100187 Herst.-Nr.: 5660000001 EAN/GTIN: 4026359007350 |
| | |
|
| | |
| Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen und Korrosionsschutz · Gesamtdicke: 0,12 mm · Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C · UV-Beständigkeit: begrenzt · Brandverhalten: selbstlöschend nach B1Weitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,12mm· Reißkraft: ?20N/cm· Material: Weich-PVC· Klebkraft: ?1,6N/cm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 15 mm | Länge: | 33 m | Marke: | IKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 80 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,59* | € 1,92* | | | | | 18 Tage | | | 80 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,60* | € 1,94* | | | | | 18 Tage | | | 80 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,60* | € 1,94* | | | | | 45 Tage | | | 80 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,61* | € 1,94* | | | | Lager 4757 | | | | 80 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Rollen | Mindestbestellmenge: 80 Rollen ( entspricht € 248,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|