Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN 225 D.30mm H.11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisenhalter DIN 225 D.30mm H.11mm
Schneideisenhalter DIN 225 D.30mm H.11mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-108762
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448418573
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisen halter
DIN 225 · mit Schrauben und einem einschraubbarem Griff zur Aufnahme von Schneideisen in geschlossener und geschlitzter AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Zinkdruckguss· Norm: DIN 225· Höhe: 11mm· Gesamtlänge: 270mm
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
für M:
M10 - 11
für MF:
MF10 - 11
für BSW:
3/8 - 7/16 ?
für G:
01. Aug ?
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Halter, Antriebsteil, Gewindewerkzeug, Haltewerkzeug, 4000867874
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
141
1
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,22*
3 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,25*
4 Tage
131
1
€ 8,90*
ab € 2,251*
€ 3,291*
1 Tag
141
30
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,86*
4 Tage
141
1
€ 7,99*
ab € 2,77*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867869
ab € 9,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867870
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867871
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867872
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867873
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867875
ab € 4,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867876
ab € 3,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867877
ab € 6,44*
Ähnlich
PROMAT
4000867878
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.