Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal anthr.-grau H2700xB750xT300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal anthr.-grau H2700xB750xT300mm
Büroregal anthr.-grau H2700xB750xT300mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1087153
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAG27307EX
EAN/GTIN:
     4250623784528
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm · Regalversteifung mit Diagonalstreben · Böden mit AnschlagkanteWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden, verzinkt· Einsatzort: Büro· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Kapazität Ordner DIN A4:
72
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
8
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Bauart:
einseitig
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal grundregal, Komplettregal, Büroregal, Büroregale, Komplettregale, Regal, Steckregale, 9104483822
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.