Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-108038 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448404194 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form A Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 12 mm | Länge: | 160 mm | Marke: | PROMAT | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw12, Schraubenschlüssel, 4000823512 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,77* | € 1,18* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,82* | € 1,20* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,04* | € 1,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,18* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|