Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel DIN 7295 L.600mm 52/21mm ES geschlitzt LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107718
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     26,115LOE
EAN/GTIN:
     4010162261153
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Esche · Kuhfußform · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geschlitzt
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Stielauge:
52/21 mm
für Axt:
1000 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
15
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,02*
2 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,15*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,61*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 4,15*
€ 6,22*
Lager 4757
26
1
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.