Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 3x7mm Alu./STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Nietschaft dxl 3x7mm Alu./STA
Blindniet Nietschaft dxl 3x7mm Alu./STA
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-107596
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433469
EAN/GTIN:
     4007081300148
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Aluminium-LegierungNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3 x 7 mm
Nietschaft Ø:
3 mm
Nietschaft Länge:
7 mm
nietbare Materialstärke:
3,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
3,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02109*
€ 0,02629*
18 Tage
11050
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02131*
€ 0,02671*
2 Tage
3500
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0223*
€ 0,0285*
5 Tage
15997
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02207*
€ 0,02873*
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0256*
€ 0,0361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.