Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 3x8mm Alu./STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Nietschaft dxl 3x8mm Alu./STA
Blindniet Nietschaft dxl 3x8mm Alu./STA
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-107587
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433470
EAN/GTIN:
     4007081300155
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Aluminium-LegierungNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3 x 8 mm
Nietschaft Ø:
3 mm
Nietschaft Länge:
8 mm
nietbare Materialstärke:
4,5 - 5 mm
Bohrloch-Ø:
3,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02287*
€ 0,02897*
18 Tage
31025
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02332*
€ 0,02922*
2 Tage
13000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0248*
€ 0,0312*
5 Tage
38017
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02404*
€ 0,03155*
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0279*
€ 0,0394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.