Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidöl f.Metalle OKS 391 400ml Sprayd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidöl f.Metalle OKS 391 400ml Sprayd
Schneidöl f.Metalle OKS 391 400ml Sprayd
Logo
Detailbild
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-107024
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123020178
EAN/GTIN:
     4038127301232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen · erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten · vermindert Kraftaufwand · ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten · universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen · nicht wassermischbarWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Mineralöl· Materialeignung: FE-Metalle, NE-Metalle
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
gelblich
Marke:
OKS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, gewindeschneidöl spray, kühl schmierstoff, oks kühlschmierstoff, Bohr-/Schneidölsprays, OKS, Schneidmittel, Schneidöle, Schneidölsprays, Trennmittel, Bohr-/Schneidölspray, OKS 391, Spray, Trennspray, 4000349006
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 13,35*
3 Tage
467
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 14,10*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 11,10*
€ 14,18*
3 Tage
287
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 12,24*
€ 15,43*
Lager 4757
91
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 268,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caramba Chemie
61730621
ab € 7,22*
Sonstiges
Caramba Chemie
C116431
ab € 9,40*
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 66,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.