Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-106812 Herst.-Nr.: 045687 EAN/GTIN: 4006209456873 |
| | |
|
| | |
| Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten · Briefkästen oder Blitzableiter in Beton · Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein. Marketingclaim: Die thermisch getrennte Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Vorteile: Die Abstandsmontage erlaubt ein Justieren des Anbauteils zur exakten Positionierung · wobei Druckstellen oder Beschädigungen des WDVS vermieden werden. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung. Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge. Ohne den UX-Dübel ist nach einem Vorbohren auch die direkte Montage in Holzuntergrund möglich. Die Kombination mit dem Universaldübel UX verankert sicher im Untergrund. Topfeatures: Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus. Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit. Selbstfräsender Kunststoffkonus. Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS. Geeignet für alle Baustoffe. Weitere technische Eigenschaften: · Abdeckkappen-ø: 18mm · Anwendung: Regenfallrohre, Leuchten, thermisch getrennte Befestigung, Briefkästen, Schilder, Bewegungsmelder · Baustoff: Beton, Hochlochziegel, Holz, Kalksandlochstein KSL, Porenbeton, Vollziegel · Dicke der nicht-tragenden Schicht: 80 - 100mm · Farbe Abdeckkappe: weiß · Gewinde: M6 · Gewindemaß (mm): 6mm · Inhalt: 20 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Nutzlänge: 80 - 100mm · Profi / DIY: Profi · Schlüsselweite: 10mm · Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben: 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: 60mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Bohrlochtiefe: | 160 mm | Bohrloch-Ø: | 10 mm | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,9463* | € 3,5763* | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,40* | € 4,13* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,4242* | € 4,135* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,5756* | € 4,3056* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,599* | € 4,359* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,526* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|