Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Großkopf 4 x 16 mm Alu/Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Großkopf 4 x 16 mm Alu/Stahl verzinkt
Blindniete Großkopf 4 x 16 mm Alu/Stahl verzinkt
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-106546
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454098
EAN/GTIN:
     5013656303475
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Alu/Stahl. Hohlniet: AlMg 3. Nietdorn: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
16 mm
nietbare Materialstärke:
12,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Form:
Großkopf
Hohlniet:
Aluminium-Legierung
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din7337 a2 4x16, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337, BLINDNIETEN, ALU/STAHL, M12, 5.01E+12, 106546, 1454098, AAA629C001, 4.00E+12, WG17042, 6303471, 8000303111, F416K12, #NV
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
1000
€ 5,90*
ab € 0,05459*
€ 0,06809*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,05459*
€ 0,06809*
3 Tage
3500
1000
Frei Haus
ab € 0,05473*
€ 0,06911*
5 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,05628*
€ 0,07338*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0655*
€ 0,0916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.