| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-106259 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106429200080040 EAN/GTIN: 4043952608586 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 10642.920· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 8 mm | Schraubenlänge: | 40 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 a2 8x40, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m8, DIN, Schraube, Reyher, Schrauben, Senkschrauben, 8000222445 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0725* | € 0,1028* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,56* | € 8,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,52* | € 8,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,98* | € 8,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,54* | € 16,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0556* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|