Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 80 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 80 8.8
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 80 8.8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-104513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338100100080
EAN/GTIN:
     4043952266083
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 10 x 80 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Sechskantschrauben, 8000173850
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1338*
€ 0,193*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1459*
€ 0,1969*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1688*
€ 0,2204*
Lager 4757
600
100
€ 4,95*
ab € 0,1503*
€ 0,2237*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1809*
€ 0,2409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.