Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 80 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 80 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 80 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367079
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100100080
EAN/GTIN:
     4043952266083
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 80 8.8 galv.verz. 100 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100100080
Werksnummer:
8000173850
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051300
Gewicht brutto Kg:
0,051300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,1338*
€ 0,193*
6 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,1449*
€ 0,1969*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 0,1688*
€ 0,2204*
2 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,1493*
€ 0,2247*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1809*
€ 0,2409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.